€ 224,00/ stukexcl. btw
€ 271,04incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | M100i |
Type | 8210i |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Cold water |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 25 mm |
Aansluitmaat koppeling | 1" BSPP(G) |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 10 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 12.5 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 63 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 100 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Brass |
Materiaal binnenwerk | Kunststof met metalen delen |
Goedkeuringen | KIWA |
Maximum mediumtemperatuur kortstondig | 30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 30 °C |
Maat | DN25 |
Aansluiting | Draad |
B | 100 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 31 mm |
H2 | 115 mm |
L1 | 260 mm |
Gewicht | 2.2 kg |