€ 680,50/ stukexcl. btw
€ 823,41incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | MNR |
Type | 8210 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Cold water |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Doorlaat | 50 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 25 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 30 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 75 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 150 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Druktrap flens | PN16 |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Brass |
Materiaal binnenwerk | Kunststof met metalen delen |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 30 °C |
Maat | DN50 |
Aansluiting | Flens |
B | 135 mm |
D | DN50 |
H1 | 83 mm |
H2 | 189 mm |
L1 | 270 mm |
Gewicht | 8.5 kg |
€ 746,00/ stukexcl. btw
€ 902,66incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026