€ 510,00/ stukexcl. btw
€ 617,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | MTH-DA-KGM |
Type | 8213 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Hot water |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 32 mm |
Aansluitmaat koppeling | 1.1/4" BSPP(G) |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Qn | 6 m³/h |
Min. volumestroom | 120 l/h |
Max. volumestroom | 12 m³/h |
Montage | Horizontaal |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Brass |
Materiaal binnenwerk | Kunststof met metalen delen |
Pulsuitgang | 10 liter/puls |
Contactuitvoering | Reedcontact |
Schakelvermogen | 100mA 42V AC/DC |
Maximum mediumtemperatuur kortstondig | 150 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Maat | DN32 |
B | 102 mm |
D | 1.1/2" |
H1 | 45 mm |
H2 | 185 mm |
L1 | 260 mm |
Gewicht | 2.9 kg |
€ 80,00/ stukexcl. btw
€ 96,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026