€ 402,00/ stukexcl. btw
€ 486,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | MTH-DA-KGM |
Type | 8213 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Hot water |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSPP(G) |
Doorlaat | 20 mm |
Aansluitmaat koppeling | 3/4" BSPP(G) |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Qn | 2.5 m³/h |
Min. volumestroom | 50 l/h |
Max. volumestroom | 5 m³/h |
Montage | Horizontaal |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Brass |
Materiaal binnenwerk | Kunststof met metalen delen |
Pulsuitgang | 10 liter/puls |
Contactuitvoering | Reedcontact |
Schakelvermogen | 100mA 42V AC/DC |
Maximum mediumtemperatuur kortstondig | 150 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Maat | DN20 |
B | 96 mm |
D | 1" |
H1 | 40 mm |
H2 | 175 mm |
L1 | 190 mm |
Gewicht | 1.9 kg |
€ 28,00/ stukexcl. btw
€ 33,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026