Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter fig. 8213 heet water messing continu belasting 1,5 m³/h 10 liter/puls doorlaat 15 mm 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 380,00/ stukexcl. btw

€ 459,80incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
MTH-DA-KGM
Type
8213
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Hot water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
15 mm
Aansluitmaat koppeling
1/2" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Qn
1.5 m³/h
Min. volumestroom
60 l/h
Max. volumestroom
3 m³/h
Montage
Horizontaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Pulsuitgang
10 liter/puls
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
100mA 42V AC/DC
Maximum mediumtemperatuur kortstondig
150 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maat
DN15
B
96 mm
D
3/4"
H1
40 mm
H2
175 mm
L1
165 mm
Gewicht
1.7 kg
Onderdelen & accessoires

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026