Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter fig. 8212 koud water messing KIWA continu belasting 6,3 m³/h doorlaat 32 mm PN16 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:13414235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 291,00/ stukexcl. btw

€ 352,11incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
V200
Type
8212
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
32 mm
Aansluitmaat koppeling
1.1/4" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
10 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
12.5 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
62.5 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
100 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Goedkeuringen
KIWA
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Maat
DN32
B
150 mm
D
1.1/2"
H1
46 mm
H2
145 mm
L1
260 mm
Gewicht
2.6 kg
Onderdelen & accessoires

€ 80,00/ stukexcl. btw

€ 96,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026