Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter fig. 8212 koud water messing KIWA continu belasting 3,5 m³/h doorlaat 25 mm PN16 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:13400241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 206,00/ stukexcl. btw

€ 249,26incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
V200
Type
8212
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Aansluitmaat koppeling
1" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
6.3 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
7.8 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
39.3 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
63 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Goedkeuringen
KIWA
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Maat
DN25
B
120 mm
D
1.1/4"
H1
43 mm
H2
130 mm
L1
260 mm
Gewicht
1.4 kg
Onderdelen & accessoires

€ 45,00/ stukexcl. btw

€ 54,45incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026