€ 108,00/ stukexcl. btw
€ 130,68incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | V200 |
Type | 8212 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Cold water |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSPP(G) |
Doorlaat | 20 mm |
Aansluitmaat koppeling | 3/4" BSPP(G) |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 4 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 5 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 25 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 40 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Brass |
Goedkeuringen | KIWA |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 30 °C |
Maat | DN20 |
B | 94 mm |
D | 1" |
H1 | 31 mm |
H2 | 113 mm |
L1 | 190 mm |
Gewicht | 1.3 kg |
€ 28,00/ stukexcl. btw
€ 33,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 104,00/ stukexcl. btw
€ 125,84incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026