Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter fig. 8212 koud water messing KIWA continu belasting 1,5 m³/h doorlaat 15 mm PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:12657943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
V200
Type
8212
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
15 mm
Aansluitmaat koppeling
1/2" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
2.5 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
3.1 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
15.6 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
25 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Goedkeuringen
KIWA
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Maat
DN15
B
94 mm
D
3/4"
H1
31 mm
H2
113 mm
L1
165 mm
Gewicht
0.95 kg
Onderdelen & accessoires

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026