Eriks
ELESA+GANTER

ELESA+GANTER Blokkeerstift GN 617-5-A

  • ERIKS:11809958
  • Fabrikant:4045525315808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
d2: M 10 x 1
Gewicht (g): 19
Veerdruk in N2: 17
Veerdruk in N3: 7
AF: 12
l7: N.v.t.
l6: N.v.t.
l5 min: 15
l4: 5
l3: 17
l2 min: 5
l1 ≈: 45
e: 13.8
d4: N.v.t.
d3: 21
d1 Pin -0.02/-0.05 Boring H7: 5
Opslaan in lijst

€ 9,83/ stukexcl. btw

€ 11,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELESA+GANTER