Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32122 Serie: VMR Aluminium/NBR Normaal gesloten (NC) 230V AC DN150

  • ERIKS:11815121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.751,30/ stukexcl. btw

€ 3.329,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELEKTROGAS
Serie
VMR
Type
32122
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN150
Kvs-waarde
315 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
0.2 bar
Spoeltype
TBE 35121
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
320 W
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Ja
Mediumtemperatuur
Van -15 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 60 °C
Maat
DN150
A
310 mm
H1
430 mm
H2
600 mm
L
460 mm
Gewicht
60 kg