€ 2.574,00/ stukexcl. btw
€ 3.114,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELEKTROGAS |
Serie | VMR |
Type | 32122 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN125 |
Kvs-waarde | 250 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 0.2 bar |
Spoeltype | TBE 35121 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 320 W |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Ja |
Mediumtemperatuur | Van -15 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 60 °C |
Maat | DN125 |
A | 310 mm |
H1 | 430 mm |
H2 | 600 mm |
L | 460 mm |
Gewicht | 58 kg |