Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 Serie: VMR Aluminium/NBR Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11815113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,93/ stukexcl. btw

€ 257,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELEKTROGAS
Serie
VMR
Type
32121
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Kvs-waarde
9.5 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
0.5 bar
Spoeltype
TBE 35117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
45 W
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Ja
Mediumtemperatuur
Van -15 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 60 °C
DN
DN20
Maat
3/4"
A
88 mm
H
145 mm
L
96 mm
Gewicht
2.5 kg