€ 487,90/ stukexcl. btw
€ 590,36incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELEKTROGAS |
Serie | VMR |
Type | 32121 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 2" BSPP(G) |
Kvs-waarde | 40 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 0.5 bar |
Spoeltype | TBE 35118 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 20 W |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Ja |
Mediumtemperatuur | Van -15 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 60 °C |
DN | DN50 |
Maat | 2" |
A | 106 mm |
H | 195 mm |
L | 156 mm |
Gewicht | 6 kg |