€ 238,85/ stukexcl. btw
€ 289,01incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELEKTROGAS |
Serie | VMR |
Type | 32121 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSPP(G) |
Kvs-waarde | 12 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 0.5 bar |
Spoeltype | TBE 35117 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 45 W |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Ja |
Mediumtemperatuur | Van -15 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 60 °C |
DN | DN25 |
Maat | 1" |
A | 88 mm |
H | 145 mm |
L | 96 mm |
Gewicht | 2.5 kg |