Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32120 Serie: VMR Aluminium/NBR Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11815110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,75/ stukexcl. btw

€ 179,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELEKTROGAS
Serie
VMR
Type
32120
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Kvs-waarde
4.8 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
0.2 bar
Spoeltype
SPR 35117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
25 W
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Ja
Mediumtemperatuur
Van -15 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 60 °C
DN
DN15
Maat
1/2"
A
88 mm
H
126 mm
L
77 mm
Gewicht
1.4 kg