Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije voorhamer, totale lengte 370 mm, kopgewicht 1,5 kg, hickorysteel, Cu-Be

  • ERIKS:14759968
  • Fabrikant:8412783358667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,45/ stukexcl. btw

€ 445,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Sledge Hammer
Gewicht
1500 g
Lengte
370 mm
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Anti-magnetisch
Ja