Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Phillips-kruiskopschroevendraaier PH3, titanium

  • ERIKS:14545170
  • Fabrikant:8412783717297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,02/ stukexcl. btw

€ 245,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Magnetic
Type
Screwdriver
Serie
Non-Magnetic
Type
Schroevendraaier
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
Metrisch
Grootte
3
Klinglengte
115 mm
Totale lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Anti-magnetisch
Ja
Gewicht
80 g
Materiaal
Titanium
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Titanium