Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Elektriciensschroevendraaier 3x100 mm titanium

  • ERIKS:14545173
  • Fabrikant:8412783719710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,35/ stukexcl. btw

€ 128,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Magnetic
Type
Electrician Screwdriver
Bledbreedte
3 mm
Klinglengte
75 mm
Anti-magnetisch
Ja
Totale lengte
100 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Titanium
Gewicht
60 g
Materiaal kling
Titanium
Gewicht
60
Uitvoering
Metrisch
Grootte
3