Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Elektriciensschroevendraaier 10x300 mm titanium

  • ERIKS:14545198
  • Fabrikant:8412783717259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,36/ stukexcl. btw

€ 374,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Magnetic
Type
Electrician Screwdriver
Bledbreedte
10 mm
Klinglengte
115 mm
Anti-magnetisch
Ja
Totale lengte
300 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Titanium
Gewicht
100 g
Materiaal kling
Titanium
Gewicht
100
Grootte
10
Uitvoering
Metrisch