Eriks
EDE

EDE Gereedschapskoffer waterdicht 52-21 PTS

  • ERIKS:14401431
  • Fabrikant:8024482184326
Image 1
Verstevigde koffer met wielen Waterproof 52-21 PTS, waterdicht

Uitvoering: gemaakt van bestendig polypropyleen, zwart, breek- en schokvast, stof- en waterdicht en bestand tegen temperaturen tussen de –33 °C en +90 °C. Luchtdicht, met drukcompensatieklep. Met zeer stevige gereedschapspanelen en een stabiele met rubber omklede draaghengsel, vastklikkende, ergonomische telescoophandgreep en grote soepel lopende wielen. Hoogte bodemplaat 150 mm. Met gasdrukveren voor comfortabel openen en sluiten. Koffer belastbaar tot 25 kg. Zeer stabiel en bestendig. Afsluitbaar met twee valbestendige klapgespen en hangsloten (worden niet meegeleverd). Geschikt om mee te nemen in een vliegtuig. Levering zonder inhoud.

Uitgerust met:
22 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
11 insteekvakken op de afdekplaat
1 bodemplaat met afdekking
1 klemvak voor documenten in het deksel

Opslaan in lijst

€ 373,22/ stukexcl. btw

€ 451,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EDE