Eriks
EDE

EDE Deurdranger TS 93 B, BC/ÖD + DC/SV

  • ERIKS:14671255
Image 1
Deursluiter met glijarm in Contur-design
- Met sterk afnemend openingsmoment en verborgen bevestigingselementen
- In overeenstemming met DIN EN 1154
- Glijarm in standaarduitvoering
- Met instelbare sluitkracht, sluitsnelheid en sluitvertraging
- Instelbare eindaanslag
- Openingsdemping instelbaar via ventiel
- Voor deuren tot 1250 mm deurbreedte
- NL 2-5
- Deurbladmontage aan de scharnierzijde of kopmontage aan de tegenoverliggende scharnierzijde incl. montageplaat voor het beslaghuis
- Toepasbaar op brand- en rookwerende deuren klasse 1
- Met montageplaat
- Zonder glijarm geleverd
Opslaan in lijst

€ 516,96/ stukexcl. btw

€ 625,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EDE