Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement TXWL3RN2010

  • ERIKS:14041062
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
150.5 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm