Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement TXW5RN2010

  • ERIKS:13521619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T XW5 RN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
258 mm
Inwendige diameter
72 mm
Buitendiameter
106 mm