€ 241,00/ stukexcl. btw
€ 291,61incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | T |
Code | T XW5 RN 1 010 |
Materiaal filterelement | Cellulose versterkt |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 258 mm |
Inwendige diameter | 72 mm |
Buitendiameter | 106 mm |