Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement TXW5ARN2010

  • ERIKS:13521613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,10/ stukexcl. btw

€ 105,39incl. btw

Verkocht per: 11Min. order: 11

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T XW5A RN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
5 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
465 mm
Inwendige diameter
72 mm
Buitendiameter
106 mm