Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement TXW3ERN2025

  • ERIKS:13521604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,60/ stukexcl. btw

€ 56,39incl. btw

Verkocht per: 19Min. order: 19

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T XW3E RN 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
300 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
72 mm