Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement TXW14RN2010WK

  • ERIKS:13521600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,00/ stukexcl. btw

€ 529,98incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T XW14 RN 2 010 WK
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
4 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
1092.5 mm
Inwendige diameter
157 mm
Buitendiameter
203 mm