Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T911DN2010

  • ERIKS:13521588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,50/ stukexcl. btw

€ 65,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 911 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
25 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
122.5 mm
Inwendige diameter
19 mm
Buitendiameter
55.3 mm