Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T4268DH2010

  • ERIKS:13521585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,00/ stukexcl. btw

€ 286,77incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 4268 DH 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
246.5 mm
Inwendige diameter
36 mm
Buitendiameter
67 mm