Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T4253DN2025

  • ERIKS:13521576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,40/ stukexcl. btw

€ 103,33incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 4253 DN 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
220 mm
Inwendige diameter
31.5 mm
Buitendiameter
53 mm