€ 83,80/ stukexcl. btw
€ 101,40incl. btw
Verkocht per: 13Min. order: 13
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | T |
Code | T 4244 DN 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 21 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 125 mm |
Inwendige diameter | 31.5 mm |
Buitendiameter | 53 mm |