Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T3377DN2025

  • ERIKS:13521565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,40/ stukexcl. btw

€ 40,41incl. btw

Verkocht per: 26Min. order: 26

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 3377 DN 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
25 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
99 mm
Inwendige diameter
32 mm
Buitendiameter
74 mm