Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T24210DH2010

  • ERIKS:13521555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,00/ stukexcl. btw

€ 197,23incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 24210 DH 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
246.5 mm
Inwendige diameter
36 mm
Buitendiameter
60 mm