€ 112,00/ stukexcl. btw
€ 135,52incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | T |
Code | T 2013 RN 2 025 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 205.5 mm |
Inwendige diameter | 52 mm |
Buitendiameter | 91.5 mm |