Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2011RN2010

  • ERIKS:13521545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 2011 RN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
243 mm
Inwendige diameter
29.5 mm
Buitendiameter
60 mm