Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2011RN1010

  • ERIKS:13521543
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
243 mm
Inwendige diameter
29.5 mm
Buitendiameter
60 mm