€ 101,00/ stukexcl. btw
€ 122,21incl. btw
Verkocht per: 13Min. order: 13
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | T |
Code | T 2010 RN 2 025 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 243 mm |
Inwendige diameter | 29.5 mm |
Buitendiameter | 60.4 mm |