Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1993RN2010FKM

  • ERIKS:14040913
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
118 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
45 mm