Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1954DN2025

  • ERIKS:13521534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,00/ stukexcl. btw

€ 143,99incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 1954 DN 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
320.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
91.5 mm