Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1954DN2003

  • ERIKS:13521531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 1954 DN 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
320.5 mm
Inwendige diameter
63.2 mm
Buitendiameter
91.5 mm