€ 30,90/ stukexcl. btw
€ 37,39incl. btw
Verkocht per: 43Min. order: 43
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | T |
Code | T 1372 DN 1 010 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 113 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 45 mm |