Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1283DN1025FKM

  • ERIKS:14040895
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
135 mm
Inwendige diameter
35.7 mm
Buitendiameter
60 mm