Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1281DN2010

  • ERIKS:13521512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,40/ stukexcl. btw

€ 85,18incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 1281 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
135 mm
Inwendige diameter
35.7 mm
Buitendiameter
60 mm