€ 145,00/ stukexcl. btw
€ 175,45incl. btw
Verkocht per: 9Min. order: 9
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | T |
Code | T 1075 RN 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 400 mm |
Inwendige diameter | 72 mm |
Buitendiameter | 106 mm |