Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1073RN2025

  • ERIKS:13521503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,00/ stukexcl. btw

€ 169,40incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
T
Code
T 1073 RN 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
520 mm
Inwendige diameter
72 mm
Buitendiameter
106 mm