€ 166,00/ stukexcl. btw
€ 200,86incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | T |
Code | T 0966 SN 3 150 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 150 µm |
Drukverschil | 5 bar |
Type filter element | Zuigfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 236 mm |
Inwendige diameter | 44 mm |
Buitendiameter | 93 mm |