Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement S1063DN2003

  • ERIKS:13521446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,20/ stukexcl. btw

€ 71,63incl. btw

Verkocht per: 13Min. order: 13

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Code
S 1063 DN 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
202 mm
Inwendige diameter
38 mm
Buitendiameter
70 mm