€ 82,60/ stukexcl. btw
€ 99,95incl. btw
Verkocht per: 13Min. order: 13
Verwachte leverdatum - 11/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Code | S 100 RN 2 003 / V1,7 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 204 mm |
Inwendige diameter | 64.5 mm |
Buitendiameter | 130 mm |