Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9801D13H2010

  • ERIKS:13521052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,00/ stukexcl. btw

€ 231,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9801 D13H 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
329 mm
Inwendige diameter
24 mm
Buitendiameter
53 mm